Motion
3318
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 90 mm d’alésage, 190 mm diamètre extérieur, 73 mm largeur, ouvert, 35 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI06188482
N° MFR3318
Prix1,929.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à deux rangées – 90 mm d’alésage, 190 mm diamètre extérieur, 73 mm largeur, ouvert, 35 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI06188482
N° MFR3318
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
Prix1,929.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    73 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3318
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801271387
  • Matériel
    Acier 52100
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
     –30  °C  à  +150  °C.
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    260000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    295000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Série
    33
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801271387

Aperçu

Description du fabricant
3318