Motion
NON. 600 BAGUE D’HUILE TRAPÉZOÏDE

DODGE
NO. 600 TRAPEZOIDAL OIL RING

Ensemble et pièces de rechange de roulement hydrodynamique - Série RTL, 3.4375 po de diamètre, bague d'huile trapézoïdale
N° D’ARTICLE MI06195562
N° MFRNO. 600 TRAPEZOIDAL OIL RING
Prix758.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NO. 600 TRAPEZOIDAL OIL RING

Ensemble et pièces de rechange de roulement hydrodynamique - Série RTL, 3.4375 po de diamètre, bague d'huile trapézoïdale
N° D’ARTICLE MI06195562
N° MFRNO. 600 TRAPEZOIDAL OIL RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix758.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    782476544133
  • Type de pièce
    Bague d’huile trapézoïdale
  • Type de produit
    Pièces et trousses de rechange de roulement hydrodynamique
  • Série
    RTL
  • CUP_NON
    782476544133

Aperçu

Description du fabricant
135290 NO. 600 BAGUE D’HUILE TRAPÉZOÏDE
  • Augmentation de l’huile livrée à l’arbre et au tourillon de roulement
  • Augmentation de la plage de vitesse de fonctionnement maximale du roulement
  • Températures de fonctionnement plus basses
  • Fonctionnement amélioré lors des démarrages à froid
  • Jusqu’à 3x durée de vie de la bague d’huile
  • Interchangeable avec les bagues d’huile de section en T standard
  • Conçu pour les doublures et les coussins Sleevoil existants et nouveaux
  • La conception en deux parties robuste résiste à la manipulation et aux dommages à l’assemblage
  • Quincaillerie fraisée protégée dans la bague d’huile
  • Réduit l’usure et le rainurage de l’arbre du ventilateur