Motion
10FFP37RD
Raccord - Corps en acier, 3/8 – 18 NPTF, 5075 psi, joint en nitrile et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06202813
N° MFR10FFP37RD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord - Corps en acier, 3/8 – 18 NPTF, 5075 psi, joint en nitrile et polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06202813
N° MFR10FFP37RD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    3/8 – 18 NPTF
  • Débit
    7.70 gal/min
  • Matériau du joint
    Nitrile et polyuréthane
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
10FFP37RD ROUGE MÂLE QD