Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Hauteur1.300 po
- Longueur0.470 po
- Longueur totale0.470 po
- Largeur1.300 po
Détails
- Type d’adaptateurKits de raccord produit
- MatérielChlorure de polyvinyle (PVC)
Aperçu
- La face plate de la série FF d’Eaton est spécialement conçue pour les applications où des connexions rapides et faciles et une performance anti-déversement sont essentielles
- Satisfait ou dépasse la norme ISO 16028
- La série FF est idéale pour une utilisation lorsque l’interchangeabilité mondiale avec d’autres fabricants est importante et est disponible en tailles de 1/4 po à 2 po pour mieux répondre à vos exigences de taille spécifiques
- Code de couleur pour une identification facile.
- Connexion et déconnexion rapides
- Pas besoin d’outils spéciaux
- Dépasse les pressions de fonctionnement ISO 16028