Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3/8 en GHT
- Longueur du tube de récupération5 pi
Détails
- Matériau de la billeLaiton, nylon, acier inoxydable
- Matériau de la membraneEPDM
- Rapport d’injection1:100 à 1:1
- Pression maximale85 psi
- Débit maximum1.5 gal/min
- Matériau du corps de pompeSupport - Laiton plaqué nickel
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeSystème de maintien du niveau de liquide
- Matériaux mouillésÉducteur en polypropylène chargé de verre, raccord cannelé 10 % GFPP, tuyau en PVC et vinyle