Motion
865
Système de dilution chimique à montage sur fût FoamMaster - 3.5 gal/min, 85 psi, 1:128 à 1:5
N° D’ARTICLE MI06209895
N° MFR865
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Système de dilution chimique à montage sur fût FoamMaster - 3.5 gal/min, 85 psi, 1:128 à 1:5
N° D’ARTICLE MI06209895
N° MFR865
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3/4 po NPT
  • Longueur du tube de récupération
    5 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    La pression maximale pour l’air comprimé est de 300 psi
  • Matériau de la bille
    Laiton, nylon, acier inoxydable
  • Rapport d’injection
    1:128 à 1:5
  • Pression maximale
    85 psi
  • Débit maximum
    3.5 gal/min
  • Matériau du corps de pompe
    Armoire en acier inoxydable
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Système de dilution chimique pour fût
  • Matériaux mouillés
    Ensemble éducteur en laiton plaqué nickel, tuyau en PVC-vinyle

Aperçu

Description du fabricant
865 FOAMMASTER