Motion
66252842028

NORTON ABRASIVES
66252842028

Gemini® Roue centrale dépressée coupée à droite - Disque de 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 13580 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211258
N° MFR66252842028
Prix5.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252842028

Gemini® Roue centrale dépressée coupée à droite - Disque de 4-1/2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 13580 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet
N° D’ARTICLE MI06211258
N° MFR66252842028
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
Prix5.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Rpm max.
    13580 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    66252842028

Aperçu

Description du fabricant
66252842028 4-1/2 X 3/32 X 7/8 TYPE 27
  • Meules tronçonneuses droites
  • Coupe seulement, où une coupe rapide et une faible perte de trait sont souhaitées