Motion
66252843202

NORTON ABRASIVES
66252843202

Roue centrale BlueFire enfoncée – 30 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211263
N° MFR66252843202
Prix15.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843202

Roue centrale BlueFire enfoncée – 30 grains, 10185 tr/min
N° D’ARTICLE MI06211263
N° MFR66252843202
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
Prix15.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    10185 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66252843202

Aperçu

Description du fabricant
66252843202 6 X 1/8 X 7/8 TYPE 27
  • Un mélange de l’abrasif d’alumine de zircone le plus avancé avec un grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour 2-3 fois la durée de vie des meules d’oxyde d’aluminium, jusqu’à 20  % d’augmentation de la performance et de la durée de vie par rapport à nos anciennes meules d’alumine de zircone
  • 1/8 po sont conçus pour être utilisés à un angle de 90 degrés pour les tuyaux de tronçonnage, d’entaillage ou de nettoyage et les cordons de soudure
  • Renforcé pour les applications de fonderie les plus agressives
  • Excellent mélange de performance et de prix
  • Toutes les roues sont entièrement testées et conformes aux normes ANSI
  • Avec moyeu à changement rapide pour des changements de roue sans outil pour augmenter la productivité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon