Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie12 po
- Largeur de la courroie1/2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Matériau de supportPolyester
- Numéro de grain100
- Quantité du colis50
- CUP_NON66254491534
Aperçu
- Abrasif puissant à la zircone d’alumine auto-aiguisante pour une coupe agressive et rapide
- Revêtement en résine durable pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit excellente
- Endos imperméable en polyester résistant X-wt. pour les applications à pression modérée à élevée
- Meilleur choix pour l’acier inoxydable et l’acier au carbone lorsque le coût initial est le critère d’achat principal
- Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales