Motion
66261042909

NORTON ABRASIVES
66261042909

Courroie de ponçage et de finition - grain 120 , matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en PE, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215483
N° MFR66261042909
Prix2.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261042909

Courroie de ponçage et de finition - grain 120 , matériau en alumine céramique de première qualité, matériau de support en PE, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06215483
N° MFR66261042909
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
Prix2.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X, Y
  • Longueur de la courroie
    12 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique haut de gamme
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Accrochage de fonderie, meulage à engrenages, affûtage, meulage à ID, enlèvement de copeaux, décapage, meulage de surface
  • Matériau de support
    PE
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Ceinture à lime en tissu
  • CUP_NON
    66261042909

Aperçu

Description du fabricant
66261042909 1/2 X 12 120-Y R980P LAZE