Motion
66623341087

NORTON ABRASIVES
66623341087

Disque à lamelles - 4-1/2 po de diamètre, P60 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215654
N° MFR66623341087
Prix12.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623341087

Disque à lamelles - 4-1/2 po de diamètre, P60 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI06215654
N° MFR66623341087
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
Prix12.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Filetage du trou central Taille  
    5/8-11 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    P60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66623341087

Aperçu

Description du fabricant
66623341087 4-1/2 X 5/8-11 60 R884P
  • L’alumine de zircone haute performance et l’abrasif offrent une coupe agressive et une longue durée de vie avec une durée de vie jusqu’à 30 % plus longue que les produits d’alumine de zircone concurrents
  • Les rabats en polyester avec couche semi-ouverte offrent une durabilité améliorée et retardent le chargement sur l’aluminium
  • La plaque d’appui en plastique bleu flexible sur la garniture rapide de type 27 est la norme de l’industrie en matière de taille
  • Disponible avec écrou 5/8-11 pour moins de temps d’arrêt pour les changements de disque
  • Grain 60-80 pour l’élimination et le mélange de la rouille