Motion
66623377276

NORTON ABRASIVES
66623377276

Disque en fibre BlueFire - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06215714
N° MFR66623377276
Prix4.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623377276

Disque en fibre BlueFire - 4-1/2 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI06215714
N° MFR66623377276
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
Prix4.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type de pièce jointe
    Trou d’arbre
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Trou d’arbre
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    66623377276
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, fonte, composites, cloison sèche, fibre de verre, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, métal, bois mous, acier inoxydable, superalliages, titane
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66623377276

Aperçu

Description du fabricant
66623377276 4-1/2 X 7/8 36 BLUEFIRE
  • Le mélange haute performance d’abrasifs en alumine céramique et en alumine de zircone offre une coupe 15 % plus rapide et une durée de vie plus longue avec moins de puissance
  • Ensemble de 10 disques pratique idéal pour les distributrices automatiques, les petits travaux ou le transport sur un chantier
  • Meilleur choix pour les applications en acier inoxydable, superalliages, acier, fonte et haute pression
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Très grossière/grain 36 pour l’enlèvement des matières premières, le biseautage et le chanfreinage des bords