Motion
AMH250C-N03BC-RT

SMC CORP OF AMERICA
AMH250C-N03BC-RT

Séparateur de microbrume - 3/8 NPT ports, drain automatique (normalement fermé), cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI06218698
N° MFRAMH250C-N03BC-RT
Prix145.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMH250C-N03BC-RT

Séparateur de microbrume - 3/8 NPT ports, drain automatique (normalement fermé), cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI06218698
N° MFRAMH250C-N03BC-RT
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
Prix145.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    250C
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Série
    AMH
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMH250C-N03BC-RT SÉPARATEUR DE BRUINE MICRO
  • Séparateur de brume micro avec préfiltre
  • Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté