Motion
2TS4-NA6915RCS225

NTN
2TS4-NA6915RCS225

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné à double rangée, avec anneau intérieur - série NA69.R
N° D’ARTICLE MI06218927
N° MFR2TS4-NA6915RCS225
Prix772.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2TS4-NA6915RCS225

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné à double rangée, avec anneau intérieur - série NA69.R
N° D’ARTICLE MI06218927
N° MFR2TS4-NA6915RCS225
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
Prix772.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9528 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.1339 po
  • Global Largeur  
    2.1260 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.197 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles 2TS4-NA6915RCS225 est doté d’un diamètre d’alésage de 2.9528 po, d’un diamètre extérieur de 4.1339 po, d’une largeur totale de 2.1260 po, d’un type de fermeture ouverte et d’un poids de 3.197 lb, ce qui le rend adapté aux machines lourdes.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359672633
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    62500 lbf
  • CUP_NON
    4547359672633

Aperçu

Description du fabricant
2TS4-NA6915RCS225 ROULEAU À AIGUILLES BRG