Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale6 mm
- Taille du filetage mâleM14x2
- Rouleau Diamètre40 mm
- Rouleau Largeur30 mm
- Goujon Diamètre14 mm
- Longueur du filetage26 mm
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.27 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Valeur nominale de charge de poussée dynamique7560 N
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Renseignements générauxLes roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
- Type de têteBout d'îlot
- Numéro de catalogue du fabricantMPCR-40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant651041211421
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Nombre de lignes2
- Numéro de pièce OEMMPCR-40
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale12200 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieMPCR
- Capacité de charge statique4900 N
- Type de goujonGoujon métrique de galet de chenille
- CUP_NON651041211421
Aperçu
- Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® métriques sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis à la caisse pour une longévité maximale
- Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les pièces de rechange de Smith Bearing Waste and RefuseLes pièces de rechange pour les déchets et les déchets de Smith Bearing comprennent des roulements, des rouleaux et des composants industriels de rechange pour les applications de manutention des déchets et d’équipement de déchets. La brochure couvre les solutions de roulements du marché secondaire, les références croisées de pièces de rechange et les composants robustes conçus pour la manutention des matériaux et l’entretien du système de déchets.
Voir la circulaire
Dépliant de l’industrie de la toiture à roulements SmithLes solutions de l'industrie de la toiture à roulements Smith comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles et des roulements à rouleaux coniques pour les applications de manutention et de fabrication. La brochure couvre l’équipement d’assemblage de ferme, la fabrication de carreaux de béton, les panneaux de toiture laminés et les solutions de roulements pour la manutention de matériaux industriels.
Voir la circulaire
Dépliant sur les plateformes de levage à roulement SmithLes solutions de plate-forme de levage de roulement Smith comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles et des roulements à rouleaux coniques pour les applications de levage et de transport robustes. La brochure couvre les plateformes d’escalade des mâts, les plateformes de transport, les élévateurs à rayonnage et à pignons, ainsi que les solutions d’ascenseur de construction et de roulement de système de levage.
Voir la circulaire
Dépliant sur l’équipement de soutien général des roulements SmithLes solutions d'équipement de support au sol Smith Bearing comprennent des suiveurs de came, des roulements à aiguilles, des roulements à rouleaux coniques et des composants de manutention pour les applications aéroportuaires et industrielles. La brochure couvre les ponts d’embarquement des passagers, les convoyeurs à bagages, le chargement de marchandises, les allées piétonnes mobiles, les plates-formes élévatrices et les solutions de support au sol.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur les rouleaux de chaîne personnalisés à roulement Smith
Les rouleaux à chaîne personnalisés Smith-Trax comprennent des rouleaux hors-bord, des roulements à rouleaux coniques et des roulements à billes à rainure profonde conçus pour les applications de charge radiale lourde et de poussée. La brochure couvre les solutions de roulement sans entretien pour les tables d’alimentation, les porte-cannes, les élévateurs à canne déchiquetée, les convoyeurs à tablier et les systèmes de convoyeur à lattes.
Dépliant sur les applications aérospatiales et industrielles de Smith Bearing
Les solutions aérospatiales et industrielles de Smith Bearing comprennent des roulements d’aéronefs, des conceptions de roulements spécialisées et des composants haute performance pour les applications exigeantes. La brochure couvre les roulements d’aéronef pour les sièges d’avion, les volets et les lattes d’aile, le train d’atterrissage, les ponts de passagers et les applications de système de porte.