Motion
CHBS2E32E  2 BOULE DE SUSPENSION

LINK-BELT
CHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.0000 po DI, 4.6250 po DE, 1.4060 po de largeur, fonte, usage intermédiaire, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06228786
N° MFRCHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG
Prix431.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes à accrocher - 2.0000 po DI, 4.6250 po DE, 1.4060 po de largeur, fonte, usage intermédiaire, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06228786
N° MFRCHBS2E32E 2 HANGERBLK BALL BRG
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
Prix431.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.5625 po
  • Global Largeur  
    1.4060 po

Détails

  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864874533
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662864874533

Aperçu

Description du fabricant
CHBS2E32E NOIR SUSPENDU CHBS2E32E