Motion
KM12

NTN
KM12

Contre-écrou de roulement - Filetage M60x2 mm, diamètre extérieur 80 mm, diamètre extérieur 73 mm, largeur 11 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06231913
N° MFRKM12
Prix29.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM12

Contre-écrou de roulement - Filetage M60x2 mm, diamètre extérieur 80 mm, diamètre extérieur 73 mm, largeur 11 mm, acier
N° D’ARTICLE MI06231913
N° MFRKM12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Visage Diamètre  
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Filetage Taille  
    M60x2
  • Poids
    0.392 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017182
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4550253061014

Aperçu

Description du fabricant
KM12 ÉCROU AUTOBLOQUANT