Spécifications
Dimensions
- Taille1 gal
Détails
- ApplicationPlancher en béton
- Composé chimiqueComposé de réparation de béton de polyurée à 100 % de solides
- CouleurRouge
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant020066274016
- Type de produitTrousses de réparation
- Spécifications techniques
- CUP_NON020066274016
Aperçu
- Composé de réparation des fissures en polyurée à deux composants, 100 % de solides
- Peut être utilisé à des températures aussi basses que -5°F (-20.5°C)
- Convient à la circulation en 15 minutes
- Adhère bien à une variété de substrats, y compris le béton, le bois, la fibre de verre et l’asphalte
- Temps de durcissement rapides, même par temps froid
- Retour au service en 10 à 30 minutes
- Un kit contenant les deux composants, partie A et partie B, est emballé dans des contenants en plastique d'un demi-gallon; le kit produit un gallon plein
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire