Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant095969767705
Aperçu
- 7-LED haute intensité array—4,800 lux à 30 cm/ 6,000 pi/min
- Source lumineuse à DEL à semi-conducteurs à haut rendement avec des caractéristiques de flash uniformes permettant des taux de flash plus élevés de 30 pi/min à 300,000 pi/min
- Modulation numérique de la largeur d’impulsion pour des images exceptionnellement nettes à haute vitesse
- La conception robuste et durable utilise des DEL à semi-conducteurs sans filaments, gaz, cavités creuses ou verre (chute d’un mètre)
- Le système de contrôle de précision à quartz offre une précision élevée de 0.02 % (±1 chiffres)
- Écran ACL multiligne
- Vérifier la vitesse de rotation de la machinerie sans contact physique ni besoin de ruban réfléchissant
- Avancer ou retarder la synchronisation des flashs pour voir les dents d’engrenage, les surfaces de coupe, les répétitions ou les équipements de « dérive »
- Fonctionnement simple à bouton-poussoir avec boutons 2x et ÷2 pour un réglage facile
- Comprend : boîtier de protection et connecteur de gâchette externe
- Fabricant : Fluke