Motion
07660749158

NORTON ABRASIVES
07660749158

5 po Paquet pratique de disques d'aspiration H&L Hook & Sand, grain P60 , oxyde d'aluminium A290
N° D’ARTICLE MI06252577
N° MFR07660749158
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660749158

5 po Paquet pratique de disques d'aspiration H&L Hook & Sand, grain P60 , oxyde d'aluminium A290
N° D’ARTICLE MI06252577
N° MFR07660749158
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disques en papier revêtus, Disques
  • Matériau de support
    Poids en C Papier anti-chargement
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P60
  • Quantité de colis du fabricant
    15
  • Numéro de stock du fabricant
    07660749158
  • Numéro CUP du fabricant
    076607491589
  • Quantité du colis
    4

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 07660749158 , 5 PO, GRAIN 60 4/EMBALLAGE
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offre une durée de vie accrue, un taux de coupe rapide et une finition uniforme
  • L’endos renforcé de fibres unique résiste aux déchirures sur les bords
  • Le stéarate à base d’eau, le revêtement anti-dépôt, la couche ouverte et les trous d’aspiration minimisent le chargement et maximisent la collecte et la durée de vie de la poussière
  • Bon choix et bon rapport qualité-prix pour le décapage, le mélange et le ponçage à sec des grains grossiers de l’aluminium, de la fibre de verre, des composites, des bois durs et des bois tendres
  • arrière à crochets et boucles pour faciliter le montage et le changement du disque