Motion
82800
Clé à cliquet – Forme de tête ronde, finition/revêtement chromé poli, 14 mm, taille d’entraînement 18 mm, longueur totale 14 po
N° D’ARTICLE MI06254454
N° MFR82800
Prix131.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet – Forme de tête ronde, finition/revêtement chromé poli, 14 mm, taille d’entraînement 18 mm, longueur totale 14 po
N° D’ARTICLE MI06254454
N° MFR82800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    14 mm, 18 mm
  • Hauteur
    0.5620 po
  • Taille de la tige hexagonale
    1/2 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Largeur
    0.5620 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Caractéristiques de la tête
    Réversible
  • Forme de tête
    Ronde
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de dents d’engrenage
    72
  • Nombre de pièces
    1
  • Type d’outil
    Clé en T à cliquet
  • CUP_NON
    099575828003

Aperçu

Description du fabricant
82800 CLÉ EN T
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon