Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0040 po
- Taille de l’alésage0.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4580 po
- Diamètre extérieur15 mm
- Longueur totale0.9375 po
- Désalignement parallèle0.0020 po
- Poids0.017 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion0.85 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCD/MDCD
- Capacité de couple1.25 pi-lb
- CUP_NON63452914586