Motion
70180906
Meule à meuler pour banc et socle en oxyde d’aluminium à grain 60 ; Diam de 6 po x trou de 1 po x épaisseur de 1 po, 5410 tr/min max., dureté O, qualité moyenne, liaison vitrifiée
N° D’ARTICLE MI06277730
N° MFR70180906
Prix34.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour banc et socle en oxyde d’aluminium à grain 60 ; Diam de 6 po x trou de 1 po x épaisseur de 1 po, 5410 tr/min max., dureté O, qualité moyenne, liaison vitrifiée
N° D’ARTICLE MI06277730
N° MFR70180906

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Semi-frites
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Structure céréalière
    6
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    5410 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    27A60O6V13
  • Dureté des roues
    O
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253255211 6X1X1 po 60G A/O TRU-MAXX
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Communément utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à haute température, créant une liaison de verre.