Motion
89694509
Diam de 5 po, taille de trou de 1-3/4 po, épaisseur totale de 1-3/4 po, grain 80 , meule à outil et à coupe de type 11 - Qualité moyenne, oxyde d’aluminium, dureté J, 4,585 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278521
N° MFR89694509
Prix52.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 5 po, taille de trou de 1-3/4 po, épaisseur totale de 1-3/4 po, grain 80 , meule à outil et à coupe de type 11 - Qualité moyenne, oxyde d’aluminium, dureté J, 4,585 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278521
N° MFR89694509

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    1-3/4 po
  • Taille du trou
    1-3/4 po
  • Épaisseur globale
    1-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80.0
  • Rpm max.
    4585
  • Porosité
    Non poreux, non poreux
  • Spécification
    80J
  • Couleur de la roue
    Blanc
  • Dureté des roues
    J
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
66253269785 5/3-3/4X1.75X1.25" 80J
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Coupe évasée