Spécifications
Dimensions
- Largeur de la jante avant1-1/2 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale1-1/2 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- GradeMoyen
- Numéro de grain60.0
- Rpm max.5730
- PorositéNon poreux, non poreux
- Couleur de la roueGris
- Dureté des rouesJ
- Type de roueType 11
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Coupe évasée