Spécifications
Dimensions
- Largeur de la jante avant1-1/2 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale1-1/2 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- GradeFine
- Numéro de grain100.0
- Rpm max.5730
- PorositéNon poreux, non poreux
- Couleur de la roueVert
- Dureté des rouesI
- Type de roueType 11
Aperçu
- Coupelle évasée Plus dure que la céramique, le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide
- Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.