Motion
89694939
Diam de 6 po, taille de trou de 4 po, épaisseur totale de 1-1/4 po, grain 100 , meule à outils et à couteaux de type 2 - Qualité fine, carbure de silicium, dureté I, 3,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278562
N° MFR89694939
Prix151.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 6 po, taille de trou de 4 po, épaisseur totale de 1-1/4 po, grain 100 , meule à outils et à couteaux de type 2 - Qualité fine, carbure de silicium, dureté I, 3,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278562
N° MFR89694939

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    4 po
  • Épaisseur globale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100.0
  • Rpm max.
    3600
  • Porosité
    Non poreux, non poreux
  • Spécification
    A47466-100-I
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Dureté des roues
    I
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 2

Aperçu

Description du fabricant
66253269799 6X1X4 A47466 100I TMAXX S/C
  • Roue cylindrique Plus dure que la céramique, le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide
  • Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.