Motion
89694947
Roue arrière Tru-Maxx - Qualité : grossière, numéro de grain : 46.0, diamètre de la roue : 6 po, régime maximal : 3600
N° D’ARTICLE MI06278563
N° MFR89694947
Prix131.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue arrière Tru-Maxx - Qualité : grossière, numéro de grain : 46.0, diamètre de la roue : 6 po, régime maximal : 3600
N° D’ARTICLE MI06278563
N° MFR89694947

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    1.0000 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46.0
  • Rpm max.
    3600
  • Quantité du colis
    1
  • Porosité
    Non poreux, non poreux
  • Spécification
    32A46-KVBE
  • Couleur de la roue
    Vert
  • Dureté des roues
    K
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 2

Aperçu

Description du fabricant
66253269954 6X1X4 A47466 46K TRUMAXXT2
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Roue cylindrique