Motion
89695076
Diam de 4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 46 , meule à outil et à coupe de type 11 - Qualité grossière, oxyde d’aluminium, dureté K, 5,730 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278567
N° MFR89695076
Prix38.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 46 , meule à outil et à coupe de type 11 - Qualité grossière, oxyde d’aluminium, dureté K, 5,730 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278567
N° MFR89695076

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46.0
  • Rpm max.
    5730
  • Porosité
    Non poreux, non poreux
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Dureté des roues
    K
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
66253269573 4/3X1.5X1.25" 46K Commandes fournisseurs
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Coupe évasée