Motion
89695092
Diam de 6 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1/2 po, grain 46 , meule à outil et à coupe de type 12 - Qualité grossière, oxyde d’aluminium, dureté K, 4,140 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278568
N° MFR89695092
Prix51.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 6 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1/2 po, grain 46 , meule à outil et à coupe de type 12 - Qualité grossière, oxyde d’aluminium, dureté K, 4,140 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278568
N° MFR89695092

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    1/2 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46.0
  • Rpm max.
    4140
  • Porosité
    Non poreux, non poreux
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Dureté des roues
    K
  • Type de roue
    Type 12

Aperçu

Description du fabricant
66253269964 6X1/2X1-1/4 46K BRUN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Roue à vaisselle