Motion
89695134
Diam de 7 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1/2 po, grain 60 , meule à outil et à coupe de type 12 - Qualité moyenne, oxyde d’aluminium, dureté J, 3,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278572
N° MFR89695134
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 7 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1/2 po, grain 60 , meule à outil et à coupe de type 12 - Qualité moyenne, oxyde d’aluminium, dureté J, 3,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278572
N° MFR89695134
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    1/2 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60.0
  • Rpm max.
    3600
  • Porosité
    Non poreux, non poreux
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Dureté des roues
    J
  • Type de roue
    Type 12

Aperçu

Description du fabricant
66253269982 7X1/2X1-1/4 60J BRUN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Roue à vaisselle
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon