Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1-1/8 po
- Diamètre maximal du piston0.1860 po
- Longueur du piston1-1/8 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage1-1/8 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale7.20 lb
- Force de fin initiale2.80 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston3/16 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.