Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.8660 po
- Diamètre maximal du piston0.1570 po
- Longueur du piston0.8660 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage0.8660 po
- Taille du filetageM10x1.5
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale15.74 lb
- Force de fin initiale5.62 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston0.1180 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.