Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.7188 po, 23/32 po
- Diamètre extérieur1.2500 in1-1/4 po
- Taille de la vis5/8
- Épaisseur0.2500 in1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielBoîtier en acier trempé
- Qualité du matériel1005
- TypeExtra épais
Aperçu
- Les rondelles plates extra épaisses réduisent le risque de déformation et ajoutent une résistance supplémentaire aux applications de fixation. Ils sont également utilisés pour l’espacement et le nivellement.