Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.2813 po, 9/32 po
- Diamètre extérieur0.6250 in5/8 po
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.1250 in1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier
- Qualité du matériel12L14
- TypeRond biseauté
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.