Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.8125 po, 13/16 po
- Diamètre extérieur1.5000 in1-1/2 po
- Taille de la vis3/4
- Épaisseur0.2188 in7/32 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.010 à 0.010 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeExtra épais
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.