Motion
73840399
Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en acier 13/32 po DI x 1-1/16 po DE, 3/16 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280525
N° MFR73840399
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 3/8 po, rondelle plate standard en acier 13/32 po DI x 1-1/16 po DE, 3/16 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280525
N° MFR73840399

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.4063 po, 13/32 po
  • Diamètre extérieur
    1.0625 in1-1/16 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.1875 in3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9202U BOULON DE 3/8 PO 13/32 TROUS XTRA ÉPAISSEUR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good