Motion
73840415
Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en acier 21/32 po DI x 1-7/16 po DE, 3/16 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280527
N° MFR73840415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en acier 21/32 po DI x 1-7/16 po DE, 3/16 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280527
N° MFR73840415
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6563 po, 21/32 po
  • Diamètre extérieur
    1.4375 in1-7/16 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.1875 in3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
Z9205U BOULON DE 5/8 PO 21/32 TROUS XTRA ÉPAISSEUR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.