Motion
73840878
Vis de 5/8 po, rondelle plate en acier 11/16 po DI x 2-1/2 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI06280573
N° MFR73840878
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/8 po, rondelle plate en acier 11/16 po DI x 2-1/2 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI06280573
N° MFR73840878
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6875 po, 11/16 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 in2-1/2 po
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.2500 in1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
Z9691 5/8 BOULON 11/16X2.5X1/4 FENDEUR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.