Motion
09663501
1-3/16 po OAL, hauteur de tête 3/4 po, acier à faible teneur en carbone, revêtement en oxyde noir avec bouton de repos fileté, filetage 3/8-24 , hexagonal 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06280883
N° MFR09663501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/16 po OAL, hauteur de tête 3/4 po, acier à faible teneur en carbone, revêtement en oxyde noir avec bouton de repos fileté, filetage 3/8-24 , hexagonal 1/2 po
N° D’ARTICLE MI06280883
N° MFR09663501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    3/4 po
  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Hauteur totale
    1-3/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Type de bouton
    Fileté
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone

Aperçu

Description du fabricant
GIBRALTAR Z2436 3/8-24 X 1/2 X 1 3/16