Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4063 po, 13/32 po
- Diamètre extérieur0.8750 in7/8 po
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur0.1250 in1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- Tolérance du diamètre intérieur-0.010 à 0.010 po
- MatérielLaiton
- Tolérance du diamètre extérieur-0.010 à 0.010 po
- TypeStandard
Aperçu
- Les rondelles plates sont des rondelles standard utilisées pour la fixation à usage général. Ils sont placés sous la tête d’un boulon ou au-dessus d’un écrou pour distribuer la force de serrage et empêcher les fixations de tirer à travers les matériaux.