Motion
85643682
Vis de 1-1/2 po, rondelle plate géante en acier allié 1-5/8 po DI x 3 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280909
N° MFR85643682
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-1/2 po, rondelle plate géante en acier allié 1-5/8 po DI x 3 po DE, 1/4 po d’épaisseur, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06280909
N° MFR85643682
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.6250 po, 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Taille de la vis
    1-1/2
  • Épaisseur
    0.2500 in1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Type
    Jumbo

Aperçu

Description du fabricant
Z9252 1-5/8X3 PO GIBRALTAR JUMBO PLAT WSHR
  • Les rondelles plates géantes sont des rondelles robustes et extra larges utilisées pour la fixation, l’espacement et le renforcement. Ils ont de grands diamètres extérieurs pour une plus grande surface d’appui et sont épais pour plus de résistance.