Motion
02712339
5/16-18, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 4.5 lb, Hex 3/32 po
N° D’ARTICLE MI06283859
N° MFR02712339
Prix29.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 4.5 lb, Hex 3/32 po
N° D’ARTICLE MI06283859
N° MFR02712339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Taille hexagonale
    3/32 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1350 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    4.50 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Force de fin initiale
    1.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    3/16 po
  • Tolérance
    +0.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
57190G 5/16-18 4.5LB DELRIN GIBRALTAR
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon