Motion
04804605
Ensemble de cale et de cale de fixation 52 pièces avec cale de fixation 1 po, fente en T 1/2 po, filetage 3/8-16 goujons; largeur d’écrou 7/8 po, longueur de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283892
N° MFR04804605
Prix356.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de cale et de cale de fixation 52 pièces avec cale de fixation 1 po, fente en T 1/2 po, filetage 3/8-16 goujons; largeur d’écrou 7/8 po, longueur de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283892
N° MFR04804605

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix356.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    1 po
  • Diamètre de l’écrou
    7/8 po
  • Largeur de l’écrou
    7/8 po
  • Taille de l’emplacement
    1/2 po
  • Longueur du goujon
    3; 4; 5; 6; 7; 8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Comprend
    (24) goujons, (4) écrous de couplage, (6) écrous à bride, (6) pinces dentelées, (6) blocs étagés, (6) écrous à fente en T, support, nettoyeur de fente en T
  • Nombre de pièces
    52
  • Type
    Jeu de cales et de colliers de serrage

Aperçu

Description du fabricant
20413G 3/8-16 GOUJON 1/2X7/8 GIBRALTAR