Motion
04804795
Ensemble de cales étagées et de colliers de fixation 52 pièces avec cales étagées 25mm , fente en T 18mm , filetage à M16x2.0 goujons; largeur d’écrou 29mm , longueur de goujon 80, 110, 125, 150, 175 et 200mm
N° D’ARTICLE MI06283900
N° MFR04804795
Prix647.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de cales étagées et de colliers de fixation 52 pièces avec cales étagées 25mm , fente en T 18mm , filetage à M16x2.0 goujons; largeur d’écrou 29mm , longueur de goujon 80, 110, 125, 150, 175 et 200mm
N° D’ARTICLE MI06283900
N° MFR04804795

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix647.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    25.00 mm
  • Largeur de l’écrou
    29.00 mm
  • Taille de l’emplacement
    18.00 mm
  • Longueur du goujon
    110.00; 125.00; 150.00; 175.00; 200.00; 80.00 mm
  • Taille du filetage
    M16x2.0

Détails

  • Comprend
    (24) goujons, (4) écrous de couplage, (6) écrous à bride, (6) pinces dentelées, (6) blocs étagés, (6) écrous à fente en T, support, nettoyeur de fente en T
  • Nombre de pièces
    52
  • Type
    Jeu de cales et de colliers de serrage

Aperçu

Description du fabricant
68006G M16X2.0 18MM GIBRALTAR À FENTES