Motion
04805446
Ensemble de cale et de cale de fixation 50 pièces avec cale de fixation 1 po, fente en T 7/16 po, filetage 3/8-16 goujons; largeur d’écrou 11/16 po, longueur de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283914
N° MFR04805446
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de cale et de cale de fixation 50 pièces avec cale de fixation 1 po, fente en T 7/16 po, filetage 3/8-16 goujons; largeur d’écrou 11/16 po, longueur de goujon 3, 4, 5, 6, 7 et 8 po
N° D’ARTICLE MI06283914
N° MFR04805446
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur du bloc
    1 po
  • Diamètre de l’écrou
    11/16 po
  • Largeur de l’écrou
    11/16 po
  • Taille de l’emplacement
    7/16 po
  • Longueur du goujon
    3; 4; 5; 6; 7; 8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Comprend
    (24) goujons, (4) écrous de couplage, (4) écrous à bride, (4) écrous à fente en T, (6) pinces dentelées, (6) blocs de marche, support (base en bois/plateau en métal), nettoyeur de fente en T
  • Nombre de pièces
    50
  • Type
    Jeu de cales et de colliers de serrage

Aperçu

Description du fabricant
20202G 3/8-16 7/16 MARCHES DE GIBRALTAR À FENTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté