Motion
09662347
Vis de serrage à tête pivotante sans épaulement moletée 5/16-18 , grade C-12L14 , en acier - 2.985 po OAL, diam. tête 1-1/8 po x hauteur de tête 3/8 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283948
N° MFR09662347
Prix32.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage à tête pivotante sans épaulement moletée 5/16-18 , grade C-12L14 , en acier - 2.985 po OAL, diam. tête 1-1/8 po x hauteur de tête 3/8 po, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06283948
N° MFR09662347

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-1/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/8 po
  • Longueur
    2.9850 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Diamètre de la buse
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Moleté
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Norme de filetage
    UNC
  • Matériau de la buse
    Acier
  • Angle du pivot de la buse
    20.00
  • Type de pourboire
    Tampon pivotant

Aperçu

Description du fabricant
31333LG 5/16-18X2.61 BLOC LRG GIBR KNL
  • Les types de têtes moletées ont un motif de stries qui permettent une prise et un serrage faciles à la main
  • Les types de têtes moletées sont courants dans les applications nécessitant une fixation et un retrait fréquents
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.