Spécifications
Dimensions
- Longueur du chanfrein3/16in
- Diamètre du collier1-1/8 po
- Diamètre du nez0.7168in
- Longueur du nez11/16in
- Longueur totale1-15/16 po
Détails
- MatérielAcier à faible teneur en carbone
- Forme du nezDiamant à ajustement lisse
- Tolérance+0.0000in
Aperçu
- L’acier à faible teneur en carbone offre un degré élevé de résistance à la corrosion et est malléableIl n’est pas aussi dur que les aciers à moyenne ou haute teneur en carbone.