Motion
85577765
Contre-écrou hexagonal lourd en acier allié 5/8-11 UNC, droite, 1-1/16 po sur les méplats, 23/64 po de haut, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06284023
N° MFR85577765
Prix2.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal lourd en acier allié 5/8-11 UNC, droite, 1-1/16 po sur les méplats, 23/64 po de haut, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI06284023
N° MFR85577765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    23/64 po
  • Taille du filetage
    5/8-11
  • Largeur sur les talons plats
    1-1/16 po

Détails

  • Revêtement
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
42206G CONTRE-ÉCROU HEXAGONAL GIBRLATAR 5/8X11"
  • Les contre-écrous hexagonaux lourds sont utilisés pour verrouiller les écrous hexagonaux lourds en place et les empêcher de se desserrer. Ils sont plus minces que les écrous hexagonaux lourds et durent plus longtemps que les contre-écrous hexagonaux standard dans les opérations répétitives.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.