Spécifications
Dimensions
- Longueur de filetage longue20 mm
- Longueur totale50.00 mm
- Longueur de filetage courte16.00 mm
- Taille du filetageM12x1.75
Détails
- Classe50
- Revêtement de finitionOxyde noir
- PlatPas de chaussures plates
- Grade5
- MatérielAcier au carbone
- StyleDouble filetage inégal
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.